AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

RAYTECH SRL - RYT100090-MAG MAGIC FLUID 90 FLUIDO ISOLANTE SIGILLANT - 100090-MAG

RAYTECH SRL
copiacopia
RAYTECH SRL - RYT100090-MAG MAGIC FLUID 90 FLUIDO ISOLANTE SIGILLANT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Contenuto - 90 g

  • Materiale - Altri

  • Approvazione per il settore minerario - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032853653388

Codice prodotto

RYT100090-MAG

Cod. produttore

100090-MAG

Produttore

RYT

Contenuto:

90 g

Materiale:

Altri

Approvazione per il settore minerario:

no

Gel bicomponente in busta monodose, isolante e sigillante, riaccessibile, atossico e senza scadenza. Quantità 90 gr. Pronto in ca. 10 min. a 23°C. Temperatura d'esercizio: -60°C / +200°C IP68 in appositi involucri .