AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

RAYTECH SRL - RYT100025-LPS RAYCAST LPS25 GIUNTO DIRITTO POMPE SOMME - 100025-LPS

RAYTECH SRL
copiacopia
RAYTECH SRL - RYT100025-LPS RAYCAST LPS25 GIUNTO DIRITTO POMPE SOMME

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449079463409

Codice prodotto

RYT100025-LPS

Cod. produttore

100025-LPS

Produttore

RYT

Giunto in linea con resina epossidica bicomponente (Ray Resin), per pompe sommerse ad alta profondità Ideale per uso interrato. Dimensione (mm): 215x55. Connettori non inclusi. Sezione (mm2): 4x2,5-25