AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

RAYTECH SRL - RYT100016-000 RAYCAST D16/D25 GIUNTO DERIVATO IN RESIN - 100016-000

RAYTECH SRL
copiacopia
RAYTECH SRL - RYT100016-000 RAYCAST D16/D25 GIUNTO DERIVATO IN RESIN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale del conduttore principale - 6...25 mm²

  • Tipo - Derivazione a Y

  • Sezione nominale del conduttore di derivazione - 6...10 mm²

  • Modello - Resina colata

  • Numero di conduttori - 4

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8032853650868

Codice prodotto

RYT100016-000

Cod. produttore

100016-000

Produttore

RYT

Sezione nominale del conduttore principale:

6...25 mm²

Tipo:

Derivazione a Y

Sezione nominale del conduttore di derivazione:

6...10 mm²

Modello:

Resina colata

Numero di conduttori:

4

Diametro del cavo principale:

15...27 mm

Diametro del cavo di derivazione:

15...20 mm

Privo di alogeni:

no

Approvazione per il settore minerario:

no

Accessori di raccordo:

Nessuno

Adatto per:

Altri

Giunto con resina epossidica bicomponente (Ray Resin), per connessioni di derivazione di cavi 0.6/1kV. Ideale per uso interrato. Dimensione (mm): 220x105. Connettori non inclusi. Sezione (mm2): P:4x6-25 D:4x6-10