AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

RAYTECH SRL - RYT100015-0SL RAYCAST SL15 GIUNTO PER SEGN. E CONTROLL - 100015-0SL

RAYTECH SRL
copiacopia
RAYTECH SRL - RYT100015-0SL RAYCAST SL15 GIUNTO PER SEGN. E CONTROLL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449073080541

Codice prodotto

RYT100015-0SL

Cod. produttore

100015-0SL

Produttore

RYT

Giunto in linea con resina epossidica bicomponente (Ray Resin), per la connessione di cavi di segnalamento e controllo Ideale per uso interrato. Dimensione (mm): 365x95. Connettori non inclusi.