AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

RAYTECH SRL - RYT100006-000 RAYCAST D6 GIUNTO DER. CAVI ESTRUSI - 100006-000

RAYTECH SRL
copiacopia
RAYTECH SRL - RYT100006-000 RAYCAST D6 GIUNTO DER. CAVI ESTRUSI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale del conduttore principale - 2.5...6 mm²

  • Tipo - Derivazione a Y

  • Sezione nominale del conduttore di derivazione - 2.5...6 mm²

  • Modello - Resina colata

  • Numero di conduttori - 4

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8032853650851

Codice prodotto

RYT100006-000

Cod. produttore

100006-000

Produttore

RYT

Sezione nominale del conduttore principale:

2.5...6 mm²

Tipo:

Derivazione a Y

Sezione nominale del conduttore di derivazione:

2.5...6 mm²

Modello:

Resina colata

Numero di conduttori:

4

Diametro del cavo principale:

12...18 mm

Diametro del cavo di derivazione:

12...18 mm

Privo di alogeni:

no

Approvazione per il settore minerario:

no

Accessori di raccordo:

Nessuno

Adatto per:

Altri

Giunto con resina epossidica bicomponente (Ray Resin), per connessioni di derivazione di cavi 0.6/1kV. Ideale per uso interrato. Dimensione (mm): 180x90. Connettori non inclusi. Sezione (mm2): P:4x2,5-6 D:4x2,5-6