RAYTECH SRL - RYT100003-MAG MAGIC JOINT 95 GIUNTO DIRITTO CAVO ESTRU - 100003-MAG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Gel
Sezione nominale conduttore - 25...95 mm²
Tensione di dimensionamento U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV
Numero di conduttori - 4
Privo di alogeni - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8032853651209
Codice prodotto
RYT100003-MAG
Cod. produttore
100003-MAG
Produttore
RYT
Modello:
Gel
Sezione nominale conduttore:
25...95 mm²
Tensione di dimensionamento U0/U (Um):
0,6/1 (1,2) kV
Numero di conduttori:
4
Privo di alogeni:
sì
Con schermatura concentrica:
no
Per il collegamento di cavi con isolamento in carta o materie plastiche:
no
Approvazione per il settore minerario:
no
Adatto per:
Altri