RAYTECH SRL - RYT100003-001 RAYCAST L 50-ARM GIUNTO DIRITTO CAVO ARM - 100003-001

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
7449077568373
Codice prodotto
RYT100003-001
Cod. produttore
100003-001
Produttore
RYT
Giunto con resina epossidica bicomponente (Ray Resin), per connessioni in linea di cavi armati 0.6/1kV. Ideale per uso interrato. Dimensione (mm): 266x72. Connettori non inclusi. Sezione (mm2): 4x16-50