RAYTECH SRL - RYT100002-000 RAYCAST L16/L25 GIUNTO DIR CAVO UN.NO SC - 100002-000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Resina colata
Sezione nominale conduttore - 2.5...25 mm²
Tensione di dimensionamento U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV
Numero di conduttori - 4
Privo di alogeni - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Giunti su cavo energia
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8032853650820
Codice prodotto
RYT100002-000
Cod. produttore
100002-000
Produttore
RYT
Modello:
Resina colata
Sezione nominale conduttore:
2.5...25 mm²
Tensione di dimensionamento U0/U (Um):
0,6/1 (1,2) kV
Numero di conduttori:
4
Privo di alogeni:
no
Con schermatura concentrica:
no
Per il collegamento di cavi con isolamento in carta o materie plastiche:
no
Approvazione per il settore minerario:
no
Adatto per:
Altri