AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

RAYTECH SRL - RYT100001-MAG MAGIC JOINT 10 GIUNTO DIRITTO CAVO ESTRU

RAYTECH SRL
copiacopia
RAYTECH SRL - RYT100001-MAG MAGIC JOINT 10 GIUNTO DIRITTO CAVO ESTRU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Gel

  • Sezione nominale conduttore - 1.5...10 mm²

  • Tensione di dimensionamento U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV

  • Numero di conduttori - 4

  • Privo di alogeni -

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

Giunti diritti con isolamento

Vedi tutti i prodotti di questa serie

EAN

8032853650660

Codice prodotto

RYT100001-MAG

Cod. produttore

100001-MAG

Produttore

RYT

Modello:

Gel

Sezione nominale conduttore:

1.5...10 mm²

Tensione di dimensionamento U0/U (Um):

0,6/1 (1,2) kV

Numero di conduttori:

4

Privo di alogeni:

Con schermatura concentrica:

no

Per il collegamento di cavi con isolamento in carta o materie plastiche:

no

Approvazione per il settore minerario:

no

Adatto per:

Altri

Giunto con riempitivo bicomponente a reticolazione rapida a colata senza scadenza (Magic Gel), per connessioni in linea di cavi multipolari 0.6/1kV. Grado di protezione IP68. Ideale per uso interrato e sommerso. Per connessioni facilmente riaccessibili eispezionabili. Gel estremamente sigillante, atossico e non classificato come pericoloso, privo di scadenza e facilmente rimovibile. Dimensione (mm): 180x50. Connettori non inclusi. Sezione (mm2): 4x1,5-10