RAYTECH SRL - RYT063097-000 TLV 4300 TERM.CAVI ESTRUSI NON ARMATI - 063097-000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Restringimento a caldo
Sezione nominale conduttore - 185...300 mm²
Tensione di dimensionamento U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV
Numero di conduttori - 4
Privo di alogeni - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8050040861453
Codice prodotto
RYT063097-000
Cod. produttore
063097-000
Produttore
RYT
Modello:
Restringimento a caldo
Sezione nominale conduttore:
185...300 mm²
Tensione di dimensionamento U0/U (Um):
0,6/1 (1,2) kV
Numero di conduttori:
4
Privo di alogeni:
sì
Con schermatura concentrica:
no
Per il collegamento di cavi con isolamento in carta o materie plastiche:
no
Approvazione per il settore minerario:
no
Adatto per:
Altri