AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

RAMCRO SRL - RMCRG58CUMILM RG58-100 C/U MIL C 17 F 50 OHM ECA - RG58CUMILM

RAMCRO SRL
copiacopia
RAMCRO SRL - RMCRG58CUMILM RG58-100 C/U MIL C 17 F 50 OHM ECA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale della guaina esterna - PVC (Polivinilcloruro)

  • Impedenza - 50 Ohm

  • Colore della guaina esterna - Nero

  • Materiale del conduttore - Rame

  • Materiale dello schermo - Rame

Confezione

  • 100 M

EAN

7449074978748

Codice prodotto

RMCRG58CUMILM

Cod. produttore

RG58CUMILM

Produttore

RMC

Materiale della guaina esterna:

PVC (Polivinilcloruro)

Impedenza:

50 Ohm

Colore della guaina esterna:

Nero

Materiale del conduttore:

Rame

Materiale dello schermo:

Rame

Tipo di schermo:

Treccia

Superficie conduttore interno:

Stagnato

Superficie conduttore esterno:

Stagnato

Dielettrico:

Polietilene espanso (PEE)

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Eca

Diametro esterno approssimativo:

4.9 mm

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:

-30...80 °C

RAMCRO: RG58-100 C U MIL C 17 F 50 OHM ECA, Cavo coassiale