AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

QUBIX SPA - QBX2040091 LASER LOCALIZZATORE GUASTI F.OTTICHE

QUBIX SPA
copiacopia
QUBIX SPA - QBX2040091 LASER LOCALIZZATORE GUASTI F.OTTICHE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8031912010339

Codice prodotto

QBX2040091

Cod. produttore

2040091

Produttore

QBX

Localizzatore guasti fibre ottiche. Strumento compatto per la verifica delle singole fibre ottiche e la risoluzione dei problemi prima dell’esecuzione delle terminazioni e connettorizzazioni. Caratteristiche tecniche: • Luce al laser rossa ben visibile •Modalità continua e lampeggiante • Guscio resistente, per proteggere lo strumento da cadute, urti e vibrazioni • Compatibile con connettori standard da 2,5 mm • Autonomia a batterie superiore alle 10 ore, con due batterie AAA. OGNI CONFEZIONE CONTIENE: •1 localizzatore guasti fibre ottiche• custodia di protezione strumento