AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

QUBIX SPA - QBX2032972 FGSW-1816HPS 16P(POE AT)+2TP/SFP GE 220W

QUBIX SPA
copiacopia
QUBIX SPA - QBX2032972 FGSW-1816HPS 16P(POE AT)+2TP/SFP GE 220W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Montaggio 19"

  • PoE (Power over Ethernet) - 802.3 at (PoE+)

  • Gestibile da remoto -

  • Numero di porte RJ45 10/100/1000 Mbps - 0

  • Numero di moduli (slot) occupati - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8031912028655

Codice prodotto

QBX2032972

Cod. produttore

2032972

Produttore

QBX

Metodo di montaggio:

Montaggio 19"

PoE (Power over Ethernet):

802.3 at (PoE+)

Gestibile da remoto:

Numero di porte RJ45 10/100/1000 Mbps:

0

Numero di moduli (slot) occupati:

0

Numero di porte RJ45 a 10/100 Mbps:

16

Numero di porte RJ45 1000 Mbps:

0

Numero di porte RJ45 a 10 Gbps:

0

Ethernet:

Numero di porte 10 Gbps Mini GBIC:

0

Numero di porte 100/1000 Mbps Mini GBIC:

0

Numero di porte Mini GBIC 1000 Mbps:

0

Numero di porte Mini GBIC a 40 Gbps:

0

Numero di porte Mini GBIC a 100 Gbps:

0

Numero delle porte PoE:

16

Numero di porte combinate RJ45 / Mini GBIC:

2

Numero di porte GBIC 1000 Mbps:

0

Numero di porte M12 10/100 Mbps:

0

Potenza massima PoE:

220 W

Numero di porte SC 100 Mbps:

0

Numero di porte ST 100 Mbps:

0

Layer 2:

Numero di porte SC (base SX) 1000 Mbps:

0

Numero di altre porte:

0

Layer 3:

no

Numero di porte SC (base LX) 1000 Mbps:

0

Larghezza:

440 mm

Numero di porte POF 100 Mbps:

0

Numero di porte POF 1000 Mbps:

0

Profondità:

200 mm

Numero massimo di switch sovrapponibili:

0

Altezza:

44.5 mm

Gli switch managed FGSD-1008HPS e FGSW-1816HPS rappresentano due soluzioni ideali per la realizzazione impianti di videorsorveglianza su IP. In entrambi sono presenti 2 porte combo SFP per moduli fibra tali da permettere l’estensione della rete sia su fibra monomodale che multimodale. Nella versione FGSD-1008HPS sono presenti complessivamente 10 porte delle quali 8 sono rame a 10/100Mbps e 2 sono combo Gigabit TP/SFP; nello switch FGSW-1816HPS sono invece disponibili complessivamente 18 porte di cui 16 sono rame a 10/100Mbps e 2 sono combo Gigabit TP/SFP. Gli switch dispongono rispettivamente di 8/16 porte Power Over Ethernet conformi allo standard 802.3at in grado di erogare fino a 30W per porta. La potenza complessiva massima erogabile dagliswitch è pari a 125W / 220W. Il management di tipo SNMP/Web include funzionalità di layer 2 come la gestione di VLAN, Spanning Tree di tipo STP ed RSTP, Link Aggregation, QoS, controllo della larghezza di banda e Snooping IGMP. Tra le varie possibilità di configurazione delle VLAN è possibile l’utilizzo delle VLAN basate su porta, su IEEE802.1Q. Il QoS è dotato di 2 code di priorità, supporta il WRR e consente la gestione del traffico in funzione dell'applicazione, del numero porta, in base alla priorità 802.1pe al campo DSCP. Alla gestione degli apparati è possibile accedere tramite interfaccia di configurazione WEB e SNMP.