AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

QUBIX SPA - QBX2032866 FTP-802 MC FE(POE 3AF) A 100FX(SC)MM

QUBIX SPA
copiacopia
QUBIX SPA - QBX2032866 FTP-802 MC FE(POE 3AF) A 100FX(SC)MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di porte RJ45 a 10/100 Mbps - 1

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Adatto a montaggio in rack 19" - no

  • Numero di porte RJ45 100 Mbps - 0

  • Numero di porte RJ45 10/100/1000 Mbps - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8031912018977

Codice prodotto

QBX2032866

Cod. produttore

2032866

Produttore

QBX

Numero di porte RJ45 a 10/100 Mbps:

1

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Adatto a montaggio in rack 19":

no

Numero di porte RJ45 100 Mbps:

0

Numero di porte RJ45 10/100/1000 Mbps:

0

Ethernet:

Fast Ethernet (100 Mbsp):

Gigabit Ethernet:

no

PoE (Power Over Ethernet):

Numero di porte BNC 10 Mbps:

0

Numero di porte AUI (DA-15) 10 Mbps:

0

Numero di porte ST 10 Mbps:

0

Numero di porte SC 10 Mbps:

0

Numero di porte VF-45 a 10 Mbps:

0

Numero di porte MTRJ 10 Mbps:

0

Numero di porte RJ45 a 10 Mbps:

0

Numero di porte RJ45 1000 Mbps:

0

Numero di porte ST 100 Mbps:

0

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:

100...240 V

Numero di porte SC 100 Mbps:

1

Numero di porte VF-45 100 Mbps:

0

Numero di porte SC (base SX) 1000 Mbps:

0

Numero di porte SC (base LX) 1000 Mbps:

0

Numero di porte LC (base SX) 1000 Mbps:

0

Numero di porte LC (base LX) 1000 Mbps:

0

Numero di porte SC (base SX) 10 Gbps:

0

Numero di porte SC (base LX) 10 Gbps:

0

Numero di porte LC (base SX) 10 Gbps:

0

Numero di porte LC (base LX) 10 Gbps:

0

Numero di porte GBIC (base SX):

0

Numero di porte GBIC (base LX):

0

Numero di porte Mini-GBIC (base SX):

0

Numero di porte Mini-GBIC (base LX):

0

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:

100...240 V

Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):

48...48 V

Possibilità di montaggio a parete / diretto:

no

Possibilità di montaggio su guida:

no

Gestibile da remoto:

no

Tipo di costruzione:

Unità singola

Altezza:

26 mm

Larghezza:

70 mm

Profondità:

97 mm

Media converter PoE unmanaged FTP-802 dotato di una porta rame 10/100 Mbps PoE ed una porta ottica 100FX SC. Questo media converter è l’apparato ideale per la connessione a distanza e l’alimentazione di apparati di rete in quanto integra una porta fibra 100FX, per la connessione a dorsali ottiche multimodali, ed una porta rame conforme allo standard IEEE 802.3af in grado di alimentare apparati standard PoE fino alla distanza di 100 mt con assorbimento fino a 15,4W. Attraverso un dip-switch è inoltre possibile abilitare la funzione LFP (Link Fault Pass Through), LLCF / LLR che permette, in caso di guasto della connessione, di allertare gli amministratori di reteattraverso la disattivazione della porta rame o fibra in funzione del modo di funzionamento impostato.