AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

QUBIX SPA - QBX2032752 ANT-OM8 8DBI OMNI DIR ANT - 2032752

QUBIX SPA
copiacopia
QUBIX SPA - QBX2032752 ANT-OM8 8DBI OMNI DIR ANT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Collegamento - N

  • Guadagno dell'antenna - 15 dBi

  • Utilizzabile all'interno -

  • Con cavo di collegamento - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8031912008244

Codice prodotto

QBX2032752

Cod. produttore

2032752

Produttore

QBX

Collegamento:

N

Guadagno dell'antenna:

15 dBi

Utilizzabile all'interno:

Con cavo di collegamento:

no

• Frequenza: 2,4GHz • Tipo: Omni-Direzionale (ANT-OM8) • Guadagno: 8dBi • Connettore: femmina di tipo N • Impedenza: 50 Ohm • Certificazioni: FCC Class A, marcatura CE NB: a richiesta è disponibile modello di antenna Omni-Didirezionale con guadagno di 15dBi (ANT-OM15).