AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

QUBIX SPA - QBX2032685 ANT-OM5D-KIT 2.4/5GHZ 4.5/8DBI OMNI ANT

QUBIX SPA
copiacopia
QUBIX SPA - QBX2032685 ANT-OM5D-KIT 2.4/5GHZ 4.5/8DBI OMNI ANT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Collegamento - N

  • Guadagno dell'antenna - 4.5 dBi

  • Metodo di montaggio - Montaggio diretto

  • Utilizzabile all'interno -

  • MIMO -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8031912035943

Codice prodotto

QBX2032685

Cod. produttore

2032685

Produttore

QBX

Collegamento:

N

Guadagno dell'antenna:

4.5 dBi

Metodo di montaggio:

Montaggio diretto

Utilizzabile all'interno:

MIMO:

Utilizzabile all'esterno:

Collegamento:

Spina(maschio)

Angolo di apertura orizzontale:

360 °

Angolo di apertura verticale:

55 °

Con cavo di collegamento:

no

Altezza:

180 mm

Larghezza:

23 mm

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-20...65 °C

ANT-OM5D-KIT Set antenne omnidirezionali dual band 2.4/5GHz guadagno 4,5/7dBi, connettore maschio tipo N, set 2 pz.