AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

QUBIX SPA - QBX2032374 IGS-1020PTF IP30 8GE(POE+)+2SFP FE/GE

QUBIX SPA
copiacopia
QUBIX SPA - QBX2032374 IGS-1020PTF IP30 8GE(POE+)+2SFP FE/GE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8031912037619

Codice prodotto

QBX2032374

Cod. produttore

2032374

Produttore

QBX

IGS-1020PTF Switch industriale unmanaged IP30, 8 porte rame GE PoE+(AT), 2 SFP per mini-GBIC 100/1000F, temperature -40/+75C.Switch industriale unmanaged a 8 porte rame PoE Gigabit 10/100/1000 Mbps e 2 porte SFP, case in metallo con protezione IP30 perfissaggio su guida DIN o parete, ideale per installazione in ambienti difficili dove le temperature possono variare da -40 a + 75?C.Tutte le 8 interfacce RJ45 supportano sia l?auto-negoziazione 10/100/1000Mbps che la funzione Auto-MDI/MDI-X e sono conformi agli standard PoE IEEE 802.3af/at, in grado di erogare fino a 30W ciascuna per una potenza complessiva massima erogabile dallo switch pari a 240W. Le porte SFP supportano moduli mini-GBIC fibra sia a 100-Base-FX e sia a 1000Base-SX/LX/BX.Tramite apposito DIP switch e possibile selezionare le modalita di funzionamento ?Standard? o ?Extend? tramite la quale possono essere collegati ed alimentati dispositivi PoE fino alla distanza di 250 mt alla velocita massima di 10 Mbps.Questo switch, sottoposto alle procedure di test di ?Caduta libera? IEC60068-2-32, ?Urti? IEC60068-2-27, ?Vibrazioni? IEC60068-2-6, e studiato per lavorare in ambienti critici e garantisce un alto livello di immunita alle interferenze elettromagnetiche e alle sovratensioni.