QUBIX SPA - QBX2032369 IGS-614HPT IP30 4GE(POE+)+1TP 1SFP FE/GE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8031912037077
Codice prodotto
QBX2032369
Cod. produttore
2032369
Produttore
QBX
IGS-614HPT Switch industriale unmanaged IP40, 4 porte rame GE PoE+, 1 porta GE, 1 SFP per moduli 100/1000F, temp. -40/+75C.Switch industriale unmanaged dotato complessivamente di 4 rame 10/100/1000 Mbps PoE, di 1 uplink rame a Gigabit e 1 porta SFP fibra, case in metallo con grado di protezione IP40 per installazione su guida DIN o parete, ideale per ambienti dove le temperature possono variare da -40 a + 75?C.Tutte le interfacce RJ45 supportano l?auto-negoziazione 10/100/1000 Mbps e la funzione Auto-MDI/MDI-X. Ciascuna delle porte PoE, conformi agli standard IEEE 802.3af ed IEEE 802.3at, sono in grado di erogare una potenza massima di 36W per un budget PoE totale dello switch pari a max. 120W. La porta SFP accetta moduli mini-GBIC sia 100Base-X che 1000Base-X.Questo switch, sottoposto alle procedure di test di ?Caduta libera? IEC60068-2-32, ?Urti? IEC60068-2-27, ?Vibrazioni? IEC60068-2-6, e studiato per lavorare in ambienti critici e garantisce un alto livello di immunita alle interferenze elettromagnetiche e alle sovratensioni.