QUBIX SPA - QBX2032354 WBS-512AC AP IP55 11AC 5GHZ 900M


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8031912036483
Codice prodotto
QBX2032354
Cod. produttore
2032354
Produttore
QBX
WBS-512AC Access point IP55,5GHz dual band 802.11ac 900Mbps Wave2 MU-MIMO, antenne integrate 14dBi, 802.3at PoE, VLAN.Access point da esterno 802.11ac Wave2 compatibile anche con gli standard 802.11 a/c caratterizzato da una velocita di trasferimento dati wireless fino a 900 Mbps. Con l?antenna direzionale integrata a 5GHz da 14dBi a doppia polarizzazione questo apparato e ideale per realizzare collegamenti radio punto-punto o punto-multipunto anche nel caso di distanze considerevoli.Il WBS-512AC supporta il doppio indirizzamento IPv4 e IPv6 ed e dotato di 2 porte Gigabit di cui una PoE+ conforme allo standard IEEE 802.3at per l?alimentazione e la connessione alla rete dell?access point stesso.Tramite interfaccia WEB, SNMP o controller e possibile gestire tutta una serie di funzionalita avanzate tra cui l?SSID multiplo, l?802.1Q, il WMM, il DHCP Server e impostare crittografie di sicurezza tramite chiavi WEP, WPA/WPA2, WPA/WPA2-PSK. Questo access point puo essere configurato come AP, Gateway, WDS Bridge e WISP riuscendo cosi a soddisfare quanto richiesto nella maggior parte delle installazioni.