AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

QUBIX SPA - QBX2032351 NMS-500 ENT.NET.MAN. CONTROLLER 512N 5GE

QUBIX SPA
copiacopia
QUBIX SPA - QBX2032351 NMS-500 ENT.NET.MAN. CONTROLLER 512N 5GE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8031912036346

Codice prodotto

QBX2032351

Cod. produttore

2032351

Produttore

QBX

NMS-500 Network Management Controller per dispositivi Planet, SNMP/ONVIF compliant, fino a massimo 512 nodi, 5 porte GE.L?NMS-500 e un controller dotato di funzioni avanzate di management in grado di permettere ad amministratori di reti o tecnici IT dicontrollare contemporaneamente piu Access Point; ideale per la gestione di reti wireless medio-grandi in edifici come hotels, ville, resorts o aree pubbliche. Consente di gestire efficacemente fino a 512 AP, garantendo la possibilita di configurare, aggiornare e monitorare tutti gli apparati tramite una semplice ed intuitiva interfaccia Web.Supporta l?indirizzamento IPv4/IPv6 ed e dotato di 5 porte RJ45 10/100/1000Mbps, 2 porte USB 3.0 per il backup o il rispristino delle configurazioni, 1 porta console RJ45 di management e un disco interno di storage con capacita pari a 8GB.L?NMS-500 permette di raccogliere tutte le statistiche sul traffico degli AP gestiti e visualizzare tutte le informazioni tramite grafici, diagrammi e tabelle mettendo cosi a disposizione una dettagliata panoramica circa la situazione dell?intera rete wireless che di fatto rende il monitoraggio giornaliero estremamente piu agevole ed efficace.