AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

QUBIX SPA - QBX2032267 GS-4210-16P4C 16(POE)GE +4TP/SFP GE 220W

QUBIX SPA
copiacopia
QUBIX SPA - QBX2032267 GS-4210-16P4C 16(POE)GE +4TP/SFP GE 220W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Montaggio 19"

  • PoE (Power over Ethernet) - 802.3 af (PoE)

  • Gestibile da remoto -

  • Numero di porte RJ45 10/100/1000 Mbps - 16

  • Numero di moduli (slot) occupati - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8031912031983

Codice prodotto

QBX2032267

Cod. produttore

2032267

Produttore

QBX

Metodo di montaggio:

Montaggio 19"

PoE (Power over Ethernet):

802.3 af (PoE)

Gestibile da remoto:

Numero di porte RJ45 10/100/1000 Mbps:

16

Numero di moduli (slot) occupati:

0

Numero di porte RJ45 a 10/100 Mbps:

0

Numero di porte RJ45 1000 Mbps:

0

Numero di porte RJ45 a 10 Gbps:

0

Ethernet:

Numero di porte 10 Gbps Mini GBIC:

0

Numero di porte 100/1000 Mbps Mini GBIC:

0

Numero di porte Mini GBIC 1000 Mbps:

0

Numero di porte Mini GBIC a 40 Gbps:

0

Numero di porte Mini GBIC a 100 Gbps:

0

Numero delle porte PoE:

16

Numero di porte combinate RJ45 / Mini GBIC:

4

Numero di porte GBIC 1000 Mbps:

0

Numero di porte M12 10/100 Mbps:

0

Potenza massima PoE:

220 W

Numero di porte SC 100 Mbps:

0

Numero di porte ST 100 Mbps:

0

Layer 2:

Numero di porte SC (base SX) 1000 Mbps:

0

Numero di altre porte:

0

Layer 3:

no

Numero di porte SC (base LX) 1000 Mbps:

0

Larghezza:

440 mm

Numero di porte POF 100 Mbps:

0

Numero di porte POF 1000 Mbps:

0

Profondità:

300 mm

Numero massimo di switch sovrapponibili:

0

Altezza:

44.5 mm

GS-4210-16P4C Switch Managed 16 porte 10/100/1000Mbps POE+ 802.3at + 4 porte Gigabit Combo TP/SFP, budget 220W