AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

QUBIX SPA - QBX2032266 FGSW-2622VHP 24(POE) FE +2TP/SFP GE 300W

QUBIX SPA
copiacopia
QUBIX SPA - QBX2032266 FGSW-2622VHP 24(POE) FE +2TP/SFP GE 300W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Modello da tavolo (desktop)

  • PoE (Power over Ethernet) - 802.3 at (PoE+)

  • Gestibile da remoto - no

  • Numero di porte RJ45 10/100/1000 Mbps - 0

  • Numero di moduli (slot) occupati - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8031912031716

Codice prodotto

QBX2032266

Cod. produttore

2032266

Produttore

QBX

Metodo di montaggio:

Modello da tavolo (desktop)

PoE (Power over Ethernet):

802.3 at (PoE+)

Gestibile da remoto:

no

Numero di porte RJ45 10/100/1000 Mbps:

0

Numero di moduli (slot) occupati:

0

Numero di porte RJ45 a 10/100 Mbps:

24

Numero di porte RJ45 1000 Mbps:

0

Numero di porte RJ45 a 10 Gbps:

0

Ethernet:

Numero di porte 10 Gbps Mini GBIC:

0

Numero di porte 100/1000 Mbps Mini GBIC:

0

Numero di porte Mini GBIC 1000 Mbps:

0

Numero di porte Mini GBIC a 40 Gbps:

0

Numero di porte Mini GBIC a 100 Gbps:

0

Numero delle porte PoE:

24

Numero di porte combinate RJ45 / Mini GBIC:

2

Numero di porte GBIC 1000 Mbps:

0

Numero di porte M12 10/100 Mbps:

0

Potenza massima PoE:

300 W

Numero di porte SC 100 Mbps:

0

Numero di porte ST 100 Mbps:

0

Layer 2:

Numero di porte SC (base SX) 1000 Mbps:

0

Numero di altre porte:

0

Layer 3:

no

Numero di porte SC (base LX) 1000 Mbps:

0

Larghezza:

440 mm

Numero di porte POF 100 Mbps:

0

Numero di porte POF 1000 Mbps:

0

Profondità:

233 mm

Numero massimo di switch sovrapponibili:

0

Altezza:

44 mm

FGSW-2622VHP Switch PoE unmanaged con display LCD, 24P FE PoE af/at + 2P GE TP/SFP per Mini Gbic 1000X budget 300W