AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

QUBIX SPA - QBX2032262 GS-4210-48T4S SWITCH L2 48P GE + 4 SFP

QUBIX SPA
copiacopia
QUBIX SPA - QBX2032262 GS-4210-48T4S SWITCH L2 48P GE + 4 SFP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Montaggio 19"

  • Gestibile da remoto -

  • Numero di porte RJ45 10/100/1000 Mbps - 48

  • Numero di moduli (slot) occupati - 0

  • Numero di porte RJ45 a 10/100 Mbps - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8031912031679

Codice prodotto

QBX2032262

Cod. produttore

2032262

Produttore

QBX

Metodo di montaggio:

Montaggio 19"

Gestibile da remoto:

Numero di porte RJ45 10/100/1000 Mbps:

48

Numero di moduli (slot) occupati:

0

Numero di porte RJ45 a 10/100 Mbps:

0

Numero di porte RJ45 1000 Mbps:

0

Numero di porte RJ45 a 10 Gbps:

0

Ethernet:

Numero di porte 10 Gbps Mini GBIC:

0

Numero di porte 100/1000 Mbps Mini GBIC:

4

Numero di porte Mini GBIC 1000 Mbps:

0

Numero di porte Mini GBIC a 40 Gbps:

0

Numero di porte Mini GBIC a 100 Gbps:

0

Numero delle porte PoE:

0

Numero di porte combinate RJ45 / Mini GBIC:

0

Numero di porte GBIC 1000 Mbps:

0

Numero di porte M12 10/100 Mbps:

0

Numero di porte SC 100 Mbps:

0

Numero di porte ST 100 Mbps:

0

Layer 2:

Numero di porte SC (base SX) 1000 Mbps:

0

Numero di altre porte:

0

Layer 3:

no

Numero di porte SC (base LX) 1000 Mbps:

0

Larghezza:

440 mm

Numero di porte POF 100 Mbps:

0

Numero di porte POF 1000 Mbps:

0

Profondità:

330 mm

Numero massimo di switch sovrapponibili:

0

Altezza:

44 mm

GS-4210-48T4S Switch L2 managed, 48 porte rame gigabit 10/100/1000Base-T + 4 SFP 100/1000x per moduli gigabit mini-Gbic