AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

QUBIX SPA - QBX2032171 IGS-801T IND.SW 8P GE RTE

QUBIX SPA
copiacopia
QUBIX SPA - QBX2032171 IGS-801T IND.SW 8P GE RTE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Su guida DIN

  • Gestibile da remoto - no

  • Numero di porte RJ45 10/100/1000 Mbps - 8

  • Numero di moduli (slot) occupati - 0

  • Numero di porte RJ45 a 10/100 Mbps - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8031912017000

Codice prodotto

QBX2032171

Cod. produttore

2032171

Produttore

QBX

Metodo di montaggio:

Su guida DIN

Gestibile da remoto:

no

Numero di porte RJ45 10/100/1000 Mbps:

8

Numero di moduli (slot) occupati:

0

Numero di porte RJ45 a 10/100 Mbps:

0

Numero di porte RJ45 1000 Mbps:

0

Numero di porte RJ45 a 10 Gbps:

0

Ethernet:

Numero di porte 10 Gbps Mini GBIC:

0

Numero di porte 100/1000 Mbps Mini GBIC:

0

Numero di porte Mini GBIC 1000 Mbps:

0

Numero di porte Mini GBIC a 40 Gbps:

0

Numero di porte Mini GBIC a 100 Gbps:

0

Numero delle porte PoE:

0

Numero di porte combinate RJ45 / Mini GBIC:

0

Numero di porte GBIC 1000 Mbps:

0

Numero di porte M12 10/100 Mbps:

0

Numero di porte SC 100 Mbps:

0

Grado di protezione (IP):

IP30

Numero di porte ST 100 Mbps:

0

Layer 2:

Numero di porte SC (base SX) 1000 Mbps:

0

Numero di altre porte:

0

Layer 3:

no

Numero di porte SC (base LX) 1000 Mbps:

0

Larghezza:

32 mm

Numero di porte POF 100 Mbps:

0

Numero di porte POF 1000 Mbps:

0

Profondità:

87 mm

Numero massimo di switch sovrapponibili:

0

Altezza:

135 mm

IP30 Slim type 8-Port Industrial Gigabit Ethernet Switch (-40 to 75 degree C). Switch industriali Unmanaged a 5 e 8 porte rame 10/100/1000 Mbps tipo slim, case in metallo con protezione IP30 per fissaggio su guida DIN o parete, ideali per installazione in ambienti difficili dove le temperature possono variare da -40 a + 75°C. Tutte le interfacce RJ-45, 5 o 8 in funzione del modello, supportano l’auto-negoziazione 10/100/1000Mbps per il rilevamento della velocità ottimale utilizzabile nel tratto di rete ela funzione Auto-MDI/MDI-X in grado di rilevare il tipo di connessione a qualsiasi dispositivo Ethernet senza richiedere speciali cavi dritti o crossover. Questi switch, sottoposti alle procedure di test di “Caduta libera” IEC60068-2-32, “Urti” IEC60068-2-27, “Vibrazioni” IEC60068-2-6, sono studiati per lavorare in ambienti critici e garantiscono un alto livello di immunità alle interferenze elettromagnetiche e allesovratensioni. Il doppio ingresso di alimentazione, variabile da 12 a 48 VDC, rende questi switch ancor più affidabili ed adatti a qualsiasi tipo di applicazione.