AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

QUBIX SPA - QBX2032002 FSD-803 8P 10/100MBPS UNM SW

QUBIX SPA
copiacopia
QUBIX SPA - QBX2032002 FSD-803 8P 10/100MBPS UNM SW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Modello da tavolo (desktop)

  • Gestibile da remoto -

  • Numero di porte RJ45 a 10/100 Mbps - 8

  • Ethernet -

  • Larghezza - 160 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4711213680311

Codice prodotto

QBX2032002

Cod. produttore

2032002

Produttore

QBX

Metodo di montaggio:

Modello da tavolo (desktop)

Gestibile da remoto:

Numero di porte RJ45 a 10/100 Mbps:

8

Ethernet:

Larghezza:

160 mm

Profondità:

80 mm

Altezza:

28 mm

8 porte 10/100Mbps Standard: IEEE802.3 (10Base-T), IEEE802.3u(100Base-TX) Auto-negoziazione, Funzione MDI/MDIX (up-link) e Full/Half Duplex : su ogni porta Architettura Store-and-forward switching Runt e CRC filtering Supporto Flow Control in modalità Half Duplex MAC Address Table da 1K, auto aggiornante Indicatori LED per singola porta: 100Mbps, LK/ACT e Power Installazione Plug and play Alimentazione: interna DC 7,5V, 1A Dimensioni: 160x80x28mm Certificazioni: FCC Class B, marcatura CE