AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

QUBIX SPA - QBX2011465 ZOCCOLO H100 PER ARM DCT 600X1000 GR

QUBIX SPA
copiacopia
QUBIX SPA - QBX2011465 ZOCCOLO H100 PER ARM DCT 600X1000 GR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Zoccolo completo

  • Materiale - Acciaio

  • Larghezza - 600 mm

  • Altezza - 100 mm

  • Profondità - 1000 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8031912039392

Codice prodotto

QBX2011465

Cod. produttore

2011465

Produttore

QBX

Modello:

Zoccolo completo

Materiale:

Acciaio

Larghezza:

600 mm

Altezza:

100 mm

Profondità:

1000 mm

Colore:

Grigio

Installabile all'esterno:

no

Larghezza per installazione dell'armadio:

600 mm

Profondità per installazione dell'armadio:

1000 mm

Adatto per alloggiamento cavi:

Zoccolo per Armadio TECH Datacenter L600xP1000.Zoccolo per Armadio TECH Datacenter. L?installazione dello zoccolo consente la creazione sotto all?armadio di un vano tecnico ideale per il passaggio, protezione e distribuzione dei cavi.