QUBIX SPA - QBX2011463 ZOCCOLO H100 PER ARM TECH 800X600 GR


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Zoccolo completo
Materiale - Acciaio
Larghezza - 800 mm
Altezza - 100 mm
Profondità - 600 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8031912039569
Codice prodotto
QBX2011463
Cod. produttore
2011463
Produttore
QBX
Modello:
Zoccolo completo
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
800 mm
Altezza:
100 mm
Profondità:
600 mm
Colore:
Grigio
Installabile all'esterno:
no
Larghezza per installazione dell'armadio:
800 mm
Profondità per installazione dell'armadio:
600 mm
Adatto per alloggiamento cavi:
sì