AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

QUBIX SPA - QBX2011421 TRAVERSA FISSAGGIO CAVI L600 TECH ZN - 2011421

QUBIX SPA
copiacopia
QUBIX SPA - QBX2011421 TRAVERSA FISSAGGIO CAVI L600 TECH ZN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Pressacavo

  • Larghezza - 482.6 mm

  • Materiale - Metallo

  • Profondità - 1.5 mm

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8031912039514

Codice prodotto

QBX2011421

Cod. produttore

2011421

Produttore

QBX

Modello:

Pressacavo

Larghezza:

482.6 mm

Materiale:

Metallo

Profondità:

1.5 mm

Colore:

Grigio

Altezza:

44 mm

Traversa fissaggio cavi per Armadi TECH Pavimento e Datacenter profondita 600.Traversa in lamiera verniciata per il fissaggio dei cavi, ideale per ordinare e gestire i fasci di cavi all?interno degli Armadi TECH Pavimento e Datacenter. Disponibile nelle versioni per armadi con profondita pari a 600, 800 o 1000 mm, fissaggio orizzontale sulle piantane ai lati degli armadi.