AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

QUBIX SPA - QBX2011125 BARRA ALIMEN. VERTICALE 12P INT.MGNT. NE

QUBIX SPA
copiacopia
QUBIX SPA - QBX2011125 BARRA ALIMEN. VERTICALE 12P INT.MGNT. NE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione di fissaggio - 19 pollici

  • Collegamento elettrico - Altri

  • Numero di prese Schuko - 12

  • Lunghezza del cavo - 2.5 m

  • Numero di unità rack - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8031912015501

Codice prodotto

QBX2011125

Cod. produttore

2011125

Produttore

QBX

Dimensione di fissaggio:

19 pollici

Collegamento elettrico:

Altri

Numero di prese Schuko:

12

Lunghezza del cavo:

2.5 m

Numero di unità rack:

1

Tensione di alimentazione:

250 V

Filtro antidisturbo:

no

Barra di alimentazione a 12 prese con interruttore magnetotermico, ideale per alimentare apparecchiature attive in armadi rack. Installazione con fissaggio verticale. Corpo in lamiera verniciata con 12 prese 2P+T standard italiano/tedesco. In dotazione cavo H05VV-F 3G1,5 lunghezza 2,5 metri privo di spina. Ingombro 1 unità.