QUBIX SPA - QBX2011123 BARRA ALIMENTAZIONE 1U 6P INT.MAGN. NE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione di fissaggio - 19 pollici
Collegamento elettrico - Altri
Numero di prese Schuko - 6
Lunghezza del cavo - 2.5 m
Numero di unità rack - 1
Confezione
1 PZ
EAN
8031912015488
Codice prodotto
QBX2011123
Cod. produttore
2011123
Produttore
QBX
Dimensione di fissaggio:
19 pollici
Collegamento elettrico:
Altri
Numero di prese Schuko:
6
Lunghezza del cavo:
2.5 m
Numero di unità rack:
1
Tensione di alimentazione:
250 V
Filtro antidisturbo:
no