AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

QUBIX SPA - QBX2010044 ARMADIO PRO H655XL600XP500 12U GR

QUBIX SPA
copiacopia
QUBIX SPA - QBX2010044 ARMADIO PRO H655XL600XP500 12U GR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8031912001351

Codice prodotto

QBX2010044

Cod. produttore

2010044

Produttore

QBX

Armadio monoblocco smontabile per installazione su parete o a pavimento assicurandovi capienza ed economicità. I montanti 19'' sono regolabili in profondità ed è dotato di doppio sportello per l'ingresso cavi dall'alto o dal basso. I suoi fianchi sono smontabili per accedere alla parte posteriore del cablaggio. La porta in cristallo temperato di sicurezza si apre di oltre 180° ed è facilmente smontabile per cambiare il senso di apertura. Serratura con chiave. È predisposto per il montaggio del kit di ventilazione. Verniciatura RAL 7035 con grado di protezione IP 30. Norme di riferimento IEC 297-1 - EN 60529.