AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

QUBIX SPA - QBX2010031 ARMADIO PRO H385XL600XP400 6U GR

QUBIX SPA
copiacopia
QUBIX SPA - QBX2010031 ARMADIO PRO H385XL600XP400 6U GR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8031912001306

Codice prodotto

QBX2010031

Cod. produttore

2010031

Produttore

QBX

Armadio monoblocco smontabile per installazione su parete o a pavimento assicurandovi capienza ed economicità. I montanti 19'' sono fissati su un telaio girevole per permettervi di accedere alla parte posteriore del cablaggio. La porta in cristallo temperato di sicurezza si apre di oltre 180° ed è facilmente smontabile per cambiare il senso di apertura. Serratura con chiave. E' dotato di doppio sportello per l'ingresso cavi dall'alto o dal basso. È predisposto per il montaggio del kit di ventilazione. Verniciatura RAL 7035 con grado di protezione IP 30. Norme di riferimento IEC 297-1 - EN 60529.