AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

QUBIX SPA - QBX2009143 ARMADIO DCT H2240XL600XP1000 47U GR

QUBIX SPA
copiacopia
QUBIX SPA - QBX2009143 ARMADIO DCT H2240XL600XP1000 47U GR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Superfice di montaggio - Fronte e retro

  • Tipo di profilo / guida - A forma di L

  • Numero di porte - 1

  • Modello - Con telaio fisso

  • Numero di unità rack - 47

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8031912039811

Codice prodotto

QBX2009143

Cod. produttore

2009143

Produttore

QBX

Superfice di montaggio:

Fronte e retro

Tipo di profilo / guida:

A forma di L

Numero di porte:

1

Modello:

Con telaio fisso

Numero di unità rack:

47

Dimensione modulare (Passo):

19 pollici

Tipo di ventilazione:

Passivo

Profondità:

1000 mm

Altezza:

2240 mm

Larghezza:

600 mm

Con porta frontale:

Carico max.:

2000 kg

Con piastra di chiusura superiore:

Grado di protezione (IP):

IP20

Smontabile:

Con messa a terra:

Colore:

Grigio

Con pareti laterali:

Materiale:

Acciaio

Tipo di superficie:

Verniciatura a polveri

Numero RAL:

7035

Armadio TECH Datacenter H2200xL600xP1000 47 Unita colore grigio RAL 7035, porta vetro.Armadi TECH per applicazioni Server e Datacenter idonei al contenimento di tutte le principali tipologie di server, apparecchiature attive modulari e accessori standard 19? per cablaggio strutturato presenti sul mercato.Disponibili nelle versioni con larghezza pari a 600 o 800 mm e profondita di 1000 e 1200 mm, possono essere forniti con sola porta anteriore in vetro e pannelli ciechi o con porte anteriore e posteriore grigliate e pannelli laterali ciechi.