AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

QUBIX SPA - QBX2009020N ARMADIO PRO H1800XL800XP800 38U NE

QUBIX SPA
copiacopia
QUBIX SPA - QBX2009020N ARMADIO PRO H1800XL800XP800 38U NE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Superfice di montaggio - Fronte e retro

  • Tipo di profilo / guida - A forma di L

  • Numero di porte - 1

  • Modello - Con telaio fisso

  • Numero di unità rack - 38

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8031912016317

Codice prodotto

QBX2009020N

Cod. produttore

2009020N

Produttore

QBX

Superfice di montaggio:

Fronte e retro

Tipo di profilo / guida:

A forma di L

Numero di porte:

1

Modello:

Con telaio fisso

Numero di unità rack:

38

Dimensione modulare (Passo):

19 pollici

Tipo di ventilazione:

Passivo

Profondità:

800 mm

Altezza:

1829 mm

Larghezza:

800 mm

Con porta frontale:

Carico max.:

1000 kg

Con piastra di chiusura superiore:

Grado di protezione (IP):

IP20

Smontabile:

Con messa a terra:

Colore:

Nero

Con pareti laterali:

Materiale:

Acciaio

Tipo di superficie:

Verniciatura a polveri

Numero RAL:

9005

contenimento degli accessori e delle apparecchiature attive contenimento degli accessori e delle apparecchiature attive modulari 19” disponibili nel mercato del networking e, grazie alle dimensioni maggiorate, per una miglior gestione del cablaggio. Nero RAL 9005. Due montanti verticali 19” in accordo alla IEC. 4 piedini di livellamento. Dimensioni: L800Xp800xH1800 (38 U). Armadio con porta in vetro e pannelli chiusi.