AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

QUBIX SPA - QBX2008457 CAVO DROP LOOSE 8X9/125 G657A2 PE FCA

QUBIX SPA
copiacopia
QUBIX SPA - QBX2008457 CAVO DROP LOOSE 8X9/125 G657A2 PE FCA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di fibra - Monomodale 9/125

  • Numero di fibre - 8

  • Tipo di costruzione - Loose

  • Colore della guaina esterna - Grigio

  • Specifica del materiale della guaina esterna - PE (polietilene)

Confezione

  • 1 M

EAN

8031912030252

Codice prodotto

QBX2008457

Cod. produttore

2008457

Produttore

QBX

Tipo di fibra:

Monomodale 9/125

Numero di fibre:

8

Tipo di costruzione:

Loose

Colore della guaina esterna:

Grigio

Specifica del materiale della guaina esterna:

PE (polietilene)

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Fca

Diametro esterno approssimativo:

3.4 mm

Cavi ottici DROP da esterno guaina PE contenenti fibre monomodali 9/125 G.657.A2 Bend Insensitive con rivestimento primario da 250µm. Le fibre ottiche sono contenute all’interno di un unico tubetto termoplastico ed immerse in gel tamponante di protezionecontro l’umidità. Cavi per uso esterno adatti alla realizzazione di infrastrutture ottiche multiservizio secondo quanto previsto dalla guida CEI 306-22. Idonei alla posa in tubature o canaline per la realizzazione dei collegamenti dal Centro Servizi Ottici di Edificio (CSOE) al Terminale di testa o alla Scatola di Terminazione Ottica di Appartamento (STOA). Cavi di trasmissione dati in fibra ottica in accordo con ITU.G657.A2 e IEC 60794-1-2.