AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

QUBIX SPA - QBX2008372 CAVO 24FO 9/125 G652D AD LSZH B2CA CONN

QUBIX SPA
copiacopia
QUBIX SPA - QBX2008372 CAVO 24FO 9/125 G652D AD LSZH B2CA CONN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di fibra - Monomodale 9/125

  • Categoria - OS2

  • Numero di fibre - 24

  • Tipo di costruzione - Central Loose Tube

  • Materiale della guaina esterna - Altri

Confezione

  • 1 M

EAN

8031912036117

Codice prodotto

QBX2008372

Cod. produttore

2008372

Produttore

QBX

Tipo di fibra:

Monomodale 9/125

Categoria:

OS2

Numero di fibre:

24

Tipo di costruzione:

Central Loose Tube

Materiale della guaina esterna:

Altri

Numero di fibre per nucleo:

24

Impermeabile longitudinalmente:

Con protezione anti-roditori:

Colore della guaina esterna:

Giallo

Impermeabile trasversalmente:

Con serracavo:

Specifica del materiale della guaina esterna:

Altri

Cavo privo di metalli:

Resistente ai raggi UV:

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

B2ca

Classe di opacità dei fumi secondo EN 13501-6:

s1a (s1 e trasmittanza in conformità alla EN 61034-2 ≥ 80%)

Classe di gocciolamento di particelle incandescenti secondo EN 13501-6:

d0 (assenza di gocce o frammenti accesi)

Classe di acidità secondo EN 13501-6:

a1 (conduttività < 2,5 μS/mm e pH > 4,3)

Resistente all’olio secondo EN 60811-404:

no

Resistente agli agenti chimici:

no

Diametro esterno approssimativo:

7 mm

Raggio di curvatura minimo ammesso in posa fissa:

140 mm

Max. resistenza alla trazione durante l'installazione:

1500 kN

Idoneo per posa interrata:

no

Geometria del cavo:

Tondo

Peso:

51 kg/km

Cavo loose armatura dielettrica 24 fibre 9/125 guaina LSZH Euroclasse B2ca s1a,d0,a1 per connettorizzazione in laboratorio. Cavi ottici loose monotubo per uso interno tipo I-B(ZN)BH da 6 a 24 fibre ottiche per la connettorizzazione in laboratorio, elevata resistenza meccanica, protezione contro l'azione dei roditori di tipo dielettrico, guaina esterna di tipo LSZH (Low Smoke Zero Halogen), Euroclasse Euroclasse B2ca s1a,d0,a1. Le fibre ottiche, con rivestimento primario da 250?m, sono contenute all?interno di un unico tubetto termoplastico dry-core privo di gel tamponante.