AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

QUBIX SPA - QBX2008358OM3 CAVO 12FO 50/125OM3 ARM.DIEL.LSZH CONNET

QUBIX SPA
copiacopia
QUBIX SPA - QBX2008358OM3 CAVO 12FO 50/125OM3 ARM.DIEL.LSZH CONNET

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di fibra - Multimodale 50/125

  • Categoria - OM 3

  • Numero di fibre - 12

  • Tipo di costruzione - Central Loose Tube

  • Materiale della guaina esterna - Altri

Confezione

  • 1 M

EAN

8031912022424

Codice prodotto

QBX2008358OM3

Cod. produttore

2008358OM3

Produttore

QBX

Tipo di fibra:

Multimodale 50/125

Categoria:

OM 3

Numero di fibre:

12

Tipo di costruzione:

Central Loose Tube

Materiale della guaina esterna:

Altri

Numero di fibre per nucleo:

12

Impermeabile longitudinalmente:

Con protezione anti-roditori:

Colore della guaina esterna:

Turchese

Impermeabile trasversalmente:

no

Con serracavo:

Specifica del materiale della guaina esterna:

Altri

Cavo privo di metalli:

Resistente ai raggi UV:

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Dca

Soffiata:

no

Classe di opacità dei fumi secondo EN 13501-6:

s2 (TSP1200s ≤ 400 m² e picco SPR ≤ 1,5 m²/s)

Classe di gocciolamento di particelle incandescenti secondo EN 13501-6:

d1 (presenza di gocce o frammenti accesi che si spengono entro 10 s)

Classe di acidità secondo EN 13501-6:

a1 (conduttività < 2,5 μS/mm e pH > 4,3)

Resistente all’olio secondo EN 60811-404:

no

Resistente agli agenti chimici:

no

Diametro esterno approssimativo:

5.8 mm

Raggio di curvatura minimo ammesso in posa fissa:

58 mm

Idoneo per posa interrata:

A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):

Cavo loose armatura dielettrica 12 fibre 50/125 OM3 guaina LSZH per connettorizzazione in laboratorio