AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

QUBIX SPA - QBX2008308OM3 CAVO LOOSE 24X50/125 OM3 A.D. PE FCA

QUBIX SPA
copiacopia
QUBIX SPA - QBX2008308OM3 CAVO LOOSE 24X50/125 OM3 A.D. PE FCA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di fibra - Multimodale 50/125

  • Categoria - OM 3

  • Numero di fibre - 24

  • Tipo di costruzione - Loose

  • Impermeabile longitudinalmente -

Confezione

  • 1 M

EAN

8031912023193

Codice prodotto

QBX2008308OM3

Cod. produttore

2008308OM3

Produttore

QBX

Tipo di fibra:

Multimodale 50/125

Categoria:

OM 3

Numero di fibre:

24

Tipo di costruzione:

Loose

Impermeabile longitudinalmente:

Con protezione anti-roditori:

Colore della guaina esterna:

Turchese

Specifica del materiale della guaina esterna:

PE (polietilene)

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Fca

Cavi Loose ad elevata resistenza meccanica con guaina esterna in PE (polietilene), resistenti longitudinalmente alla penetrazione dell’acqua e protezione contro l’azione dei roditori di tipo dielettrico. Le fibre ottiche, rivestimento primario della fibra da 250µm, sono contenute all’interno di un unico tubetto termoplastico ed immerse in gel tamponante di protezione contro l’umidità. Cavi adatti alla realizzazione di sistemi di cablaggio per uso esterno secondo le norme EN 50173 (2° edizione) ISO/IEC 11801. A seconda del tipo di fibra e della lunghezza delle link sono idonei alla realizzazione di canali trasmissivi fino a 10GbE e superiori. Adatti alla posa in tubature o canaline per la realizzazione di dorsali di collegamento esterne tra edifici. Cavi di trasmissione dati in fibra ottica in accordo con IEC 60793 e IEC 60794-1-2.