QUBIX SPA - QBX2008253 BRETELLA BIF ST-ST 9/125 SM 5 MT - 2008253

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connettore del collegamento 1 - ST
Categoria - OS2
Tipo di connettore del collegamento 2 - ST
Tipo di fibra - Monomodale
Lunghezza - 5 m
Confezione
1 PZ
EAN
8031912013385
Codice prodotto
QBX2008253
Cod. produttore
2008253
Produttore
QBX
Tipo di connettore del collegamento 1:
ST
Categoria:
OS2
Tipo di connettore del collegamento 2:
ST
Tipo di fibra:
Monomodale
Lunghezza:
5 m
Numero di fibre:
2
Tipo di cavo:
Duplex
Colore della guaina esterna:
Blu
Diametro esterno guaina della singola fibra:
2 mm
Guaina antipiega:
Inserito (mobile)


