AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

QUBIX SPA - QBX2008142OM3 BRETELLA BIF ST-LC 50/125MM OM3 5MT

QUBIX SPA
copiacopia
QUBIX SPA - QBX2008142OM3 BRETELLA BIF ST-LC 50/125MM OM3 5MT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connettore del collegamento 1 - ST

  • Categoria - OM 3

  • Tipo di connettore del collegamento 2 - LC

  • Tipo di fibra - Multimodale 50/125

  • Lunghezza - 5 m

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8031912022684

Codice prodotto

QBX2008142OM3

Cod. produttore

2008142OM3

Produttore

QBX

Tipo di connettore del collegamento 1:

ST

Categoria:

OM 3

Tipo di connettore del collegamento 2:

LC

Tipo di fibra:

Multimodale 50/125

Lunghezza:

5 m

Numero di fibre:

2

Tipo di cavo:

Duplex

Colore della guaina esterna:

Turchese

Diametro esterno guaina della singola fibra:

2 mm

Guaina antipiega:

Inserito (mobile)

Bretella bifibra ST-LC 50/125 OM3 MM 5mt