AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

QUBIX SPA - QBX2008140 BRETELLA BIF ST-LC 50/125 MM 2MT

QUBIX SPA
copiacopia
QUBIX SPA - QBX2008140 BRETELLA BIF ST-LC 50/125 MM 2MT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connettore del collegamento 1 - ST

  • Categoria - OM 2

  • Tipo di connettore del collegamento 2 - LC

  • Tipo di fibra - Multimodale 50/125

  • Lunghezza - 2 m

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8031912006059

Codice prodotto

QBX2008140

Cod. produttore

2008140

Produttore

QBX

Tipo di connettore del collegamento 1:

ST

Categoria:

OM 2

Tipo di connettore del collegamento 2:

LC

Tipo di fibra:

Multimodale 50/125

Lunghezza:

2 m

Numero di fibre:

2

Tipo di cavo:

Duplex

Colore della guaina esterna:

Verde

Diametro esterno guaina della singola fibra:

2 mm

Guaina antipiega:

Inserito (mobile)

Bretella bifibra ST-LC 50/125 MM 2mt