AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

QUBIX SPA - QBX2008135OM3 BRETELLA BIF SC-LC 50/125 MM OM3 1MT - 2008135OM3

QUBIX SPA
copiacopia
QUBIX SPA - QBX2008135OM3 BRETELLA BIF SC-LC 50/125 MM OM3 1MT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connettore del collegamento 1 - SC

  • Categoria - OM 3

  • Tipo di connettore del collegamento 2 - LC

  • Tipo di fibra - Multimodale 50/125

  • Lunghezza - 1 m

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8031912021533

Codice prodotto

QBX2008135OM3

Cod. produttore

2008135OM3

Produttore

QBX

Tipo di connettore del collegamento 1:

SC

Categoria:

OM 3

Tipo di connettore del collegamento 2:

LC

Tipo di fibra:

Multimodale 50/125

Lunghezza:

1 m

Numero di fibre:

2

Tipo di cavo:

Duplex

Colore della guaina esterna:

Turchese

Diametro esterno guaina della singola fibra:

2 mm

Guaina antipiega:

Inserito (mobile)

Bretella bifibra SC-LC 50/125 OM3 MM 1mtBretelle di permutazione bifibra multimodali 50/125 OM3, terminate su entrambi lati con i rispettivi connettori. Ideali per la connessione tra apparati attivi e i pannelli di terminazione. Disponibili nelle versioni standard con lunghezza da 1 a 5 mt. Su richiesta possono essere fornite patch cord di lunghezza superiore.