AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

QUBIX SPA - QBX2008038 PIGTAIL 9/125 SC 2MT - 2008038

QUBIX SPA
copiacopia
QUBIX SPA - QBX2008038 PIGTAIL 9/125 SC 2MT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di fibra - Monomodale

  • Categoria - OS2

  • Tipo - Pigtail tight buffered

  • Tipo di connettore - SC

  • Tipo di nucleo (costruzione) - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8031912005625

Codice prodotto

QBX2008038

Cod. produttore

2008038

Produttore

QBX

Tipo di fibra:

Monomodale

Categoria:

OS2

Tipo:

Pigtail tight buffered

Tipo di connettore:

SC

Tipo di nucleo (costruzione):

Altri

Lunghezza:

2 m

Modello APC (Angled Physical Contact):

no

Colore:

Bianco

Guaina antipiega:

Inserito (mobile)

Pigtail 9/125 SC - 2mtST, SC e LC codini per la connettorizzazione di fibre singole modo e multi modalità ottiche da arco elettrico fusione splicing.