AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

QUBIX SPA - QBX2008028 BRETELLA BIF SC-SC 50/125 MM 5MT - 2008028

QUBIX SPA
copiacopia
QUBIX SPA - QBX2008028 BRETELLA BIF SC-SC 50/125 MM 5MT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connettore del collegamento 1 - SC

  • Categoria - OM 2

  • Tipo di connettore del collegamento 2 - SC

  • Tipo di fibra - Multimodale 50/125

  • Lunghezza - 5 m

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8031912001030

Codice prodotto

QBX2008028

Cod. produttore

2008028

Produttore

QBX

Tipo di connettore del collegamento 1:

SC

Categoria:

OM 2

Tipo di connettore del collegamento 2:

SC

Tipo di fibra:

Multimodale 50/125

Lunghezza:

5 m

Numero di fibre:

2

Tipo di cavo:

Duplex

Colore della guaina esterna:

Verde

Diametro esterno guaina della singola fibra:

2 mm

Guaina antipiega:

Inserito (mobile)

Bretelle di permutazione bifibra multimodali 50/125 OM2, terminate su entrambi lati con i rispettivi connettori.Ogni bretella è confezionata singolarmente