QUBIX SPA - QBX2008025 BRETELLA BIF SC-SC 50/125 MM 1MT


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connettore del collegamento 1 - SC
Tipo di connettore del collegamento 2 - SC
Tipo di fibra - Multimodale 50/125
Lunghezza - 1 m
Numero di fibre - 2
Confezione
1 PZ
EAN
8031912001009
Codice prodotto
QBX2008025
Cod. produttore
2008025
Produttore
QBX
Tipo di connettore del collegamento 1:
SC
Tipo di connettore del collegamento 2:
SC
Tipo di fibra:
Multimodale 50/125
Lunghezza:
1 m
Numero di fibre:
2
Tipo di cavo:
Duplex
Colore della guaina esterna:
Arancione