AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

QUBIX SPA - QBX2008001 BRETELLA BIF ST-ST 62.5/125 MM 1MT

QUBIX SPA
copiacopia
QUBIX SPA - QBX2008001 BRETELLA BIF ST-ST 62.5/125 MM 1MT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connettore del collegamento 1 - ST

  • Categoria - OM 1

  • Tipo di connettore del collegamento 2 - ST

  • Tipo di fibra - Multimodale 62.5/125

  • Lunghezza - 1 m

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8031912000842

Codice prodotto

QBX2008001

Cod. produttore

2008001

Produttore

QBX

Tipo di connettore del collegamento 1:

ST

Categoria:

OM 1

Tipo di connettore del collegamento 2:

ST

Tipo di fibra:

Multimodale 62.5/125

Lunghezza:

1 m

Numero di fibre:

2

Tipo di cavo:

Duplex

Colore della guaina esterna:

Arancione

Diametro esterno guaina della singola fibra:

2 mm

Guaina antipiega:

Inserito (mobile)

Bretella bifibra ST-ST 62,5/125 MM 1mt