QUBIX SPA - QBX2006040 CSOE VERSIONE SOLO BOX - 2006040

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8031912030078
Codice prodotto
QBX2006040
Cod. produttore
2006040
Produttore
QBX
Scatola ottica da utilizzare in sistemi di costruzione multi-fibra per la distribuzione dei servizi di connettività forniti dal distributore di fibra. Compatibile con i principali operatori Telecom terminali di accesso in fibra. Disponibile sia vuotoe attrezzata per 8 fibre ottiche. La TV / SAT segnali distribuzione alle unità immobiliari deve splitter ottici che non sono inclusi e devono essere ordinati separatamente. InstallazioneA parete o ad incasso StrutturaCorpo in lamiera di acciaio con due sezioni separate: una per la terminazione di cavi, l'altro per i cavi di zona attrezzata con la copertura, oblò a 180 ° apertura con chiave di sicurezza, tetto e basi fessure, superiore e cavi inferiore ingresso, la struttura di scorrimento per ripiani e pannelli patch estraibile , la gestione delle scorte con clip regolabileSE versione assemblata: vassoio -splice 12 posizioni -8 adattatori APC SC / SC -8 monomodali G.657.A2 SC / APC trecce