AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

QUBIX SPA - QBX2005266 PATCH CORD CCS SLIM C6 U/UTP 5MT LSZH BI - 2005266

QUBIX SPA
copiacopia
QUBIX SPA - QBX2005266 PATCH CORD CCS SLIM C6 U/UTP 5MT LSZH BI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8031912038579

Codice prodotto

QBX2005266

Cod. produttore

2005266

Produttore

QBX

Patch cord CCS Slim, Cat. 6, RJ45-RJ45, non schermata U/UTP, AWG24, colore bianco, lunghezza 5 m.Bretella di collegamento CCS RJ45-RJ45 di categoria 6, tipo slim, con conduttori a trefolo AWG24, non schermata di colore bianco provvista di boots con cappuccio di protezione dei plugs. Idonea per applicazioni Gigabit Ethernet (IEEE 802.3ab).