QUBIX SPA - QBX2005113 PATCH CORD CCS C6 U/UTP 3MT LSZH ROSSO - 2005113

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Categoria - 6
Tipo di cavo - U / UTP
Lunghezza - 3 m
Tipo di connettore del collegamento 2 - RJ45 8 (8)
Tipo di connettore del collegamento 1 - RJ45 8 (8)
Confezione
1 PZ
EAN
8031912025524
Codice prodotto
QBX2005113
Cod. produttore
2005113
Produttore
QBX
Categoria:
6
Tipo di cavo:
U / UTP
Lunghezza:
3 m
Tipo di connettore del collegamento 2:
RJ45 8 (8)
Tipo di connettore del collegamento 1:
RJ45 8 (8)
Colore della guaina esterna:
Rosso
Guaina antipiega:
Prestampato (inamovibile)
Con dentino di bloccaggio (di sicurezza):
sì
Formazione / Struttura del cavo:
4x2
Colore del cappuccio di protezione:
Rosso
Piedinatura:
1:1
Resistente all’olio secondo EN 60811-404:
no
Sezione AWG:
24


