AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

QUBIX SPA - QBX2005073 PATCH CORD CCS C6 F/UTP 3MT BIANCO - 2005073

QUBIX SPA
copiacopia
QUBIX SPA - QBX2005073 PATCH CORD CCS C6 F/UTP 3MT BIANCO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Categoria - 6

  • Tipo di cavo - F / UTP

  • Lunghezza - 3 m

  • Tipo di connettore del collegamento 2 - RJ45 8 (8)

  • Tipo di connettore del collegamento 1 - RJ45 8 (8)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8031912004857

Codice prodotto

QBX2005073

Cod. produttore

2005073

Produttore

QBX

Categoria:

6

Tipo di cavo:

F / UTP

Lunghezza:

3 m

Tipo di connettore del collegamento 2:

RJ45 8 (8)

Tipo di connettore del collegamento 1:

RJ45 8 (8)

Colore della guaina esterna:

Bianco

Ritardante la fiamma:

Con dentino di bloccaggio (di sicurezza):

Formazione / Struttura del cavo:

4x2

Sezione AWG:

26

Bretella di collegamento schermata RJ45-RJ45 categoria 6 con le seguenti caratteristiche: 2 plug RJ45 schermati, cavo schermato a 4 coppie bilanciate in rame da 100ohm; conduttori flessibili; guaina in PVC; colore bianco RAL 9018. Ogni bretella è confezionata singolarmente. Ogni bretella è testata singolarmente.